Extractor de articulații sferice cu transmisie cu pârghie, pentru camioane, autobuze, vehicule de construcții, cu deschidere a furcii de 31 mm, 10 t

Cod articol.: 129-3
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 6-8 săptămâni
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
Denumirea producătorului Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung, für LKW, Busse, Baufahrzeuge, mit 31 mm Gabelöffnung, 10 t
Tip produs Extractor pentru articulaţii sferice
Hexagon exterior 19 mm
Material oțel
Lungimea totală 177 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 129-3
EAN / GTIN 4021176270949
Număr producător 129-3
L-Număr L80010 388
Producător/responsabil Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descriere

Descriere:

  • Extractorul de articulații sferice din seria 129 cu transmisie cu pârghie este utilizat pentru a presa știfturile sferice la îndepărtarea articulațiilor sferice și a butoanelor de pe tijele de șine pentru camioane medii și grele, autobuze și vehicule de construcții. Datorită transmisiei prin pârghie, extractorul de articulații sferice poate aplica o forță mare și acolo unde nu există aproape niciun spațiu de acces. Seria 129 impresionează prin gama sa largă de aplicații. În cadrul seriei, există ejectoare de articulații sferice de diferite dimensiuni, cu diferite deschideri ale furcilor. Domeniul de strângere al pârghiei poate fi reglat prin intermediul filetului axului central.
  • Senzație mai bună datorită designului modern și ergonomic
  • Forță redusă necesară pentru performanțe ridicate de extracție

Caracteristică:

  • Material: Oţel pentru scule
  • Lățime totală [mm]: 68 mm
  • Lățime totală [inch]: 2 11/16
  • Adâncime totală [mm]: 177 mm
  • Adâncime totală [inch]: 6 15/16
  • Înălțimea totală [mm]: 160 mm
  • Înălțimea totală [inch]: 6 5/16
  • Sectorul: Vehicule comerciale, autovehicule, rulmenți cu bile, comerț tehnic, electricitate, industrie, căi ferate
  • Lățime pe flanșe hexagonale [mm]: 19 mm
  • max. Cuplu [Nm]: 85 Nm
  • max. Cuplu [ft lb]: 62,70
  • max. Forța de tracțiune [kN]: 100kN
  • max. Forța de tracțiune [t]: 10t
  • max. Forța de tracțiune [US t. sh.]: 11:02:00
  • Piese de schimb disponibile: Da
  • Grosimea furcii la vârf, K [mm]: 4,4 mm
  • Grosimea furcii la vârf, K [inch]: 3/16
  • Deschiderea furcii (deschiderea fălcilor) [mm]: 31 mm
  • Deschiderea furcii (deschiderea fălcilor) [inch]: 1 1/4
  • Înălțimea furcii (înălțimea fălcilor) [mm]: 22 mm
  • Înălțimea furcii (înălțimea fălcilor) [inch]: 7/8
  • Intervalul de strângere a pârghiei [mm]: 70 mm
  • Domeniul de strângere a pârghiei [inch]: 2 3/4