Vytahovač kulových kloubů s pákovým převodem, pro nákladní automobily, autobusy, stavební vozidla, s otvorem vidlice 31 mm, 10 t

Artiklové číslo: 129-3
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Označení výrobce Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung, für LKW, Busse, Baufahrzeuge, mit 31 mm Gabelöffnung, 10 t
Druh produktu Stahovák kulových kloubů
Vnější 6hran 19 mm
Materiál ocel
Celková délka 177 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 129-3
EAN / GTIN 4021176270949
Číslo výrobce 129-3
L-číslo L80010 388
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Vytahovač kulových kloubů řady 129 s pákovým převodem se používá k vylisování kulových čepů při demontáži kulových kloubů a knoflíků kolejových tyčí na kolejových tyčích středních a těžkých nákladních vozidel, autobusů a stavebních vozidel. Díky pákovému převodu může vytahovač kulových kloubů vyvinout velkou sílu i tam, kde není téměř žádný přístupový prostor. Řada 129 přesvědčí svým širokým spektrem použití. V rámci této řady existují různé velikosti stahováků kulových kloubů s různými otvory pro vidlice. Rozsah upnutí páky lze nastavit pomocí závitu středového vřetena.
  • Lepší pocit díky modernímu a ergonomickému designu
  • Malá síla potřebná pro vysoký výkon při vytahování

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková šířka [mm]: 68 mm
  • Celková šířka [palce]: 2 11/16
  • Celková hloubka [mm]: 177 mm
  • Celková hloubka [palec]: 6 15/16
  • Celková výška [mm]: 160 mm
  • Celková výška [palec]: 6 5/16
  • Obor: Užitková vozidla, motorová vozidla, kuličková ložiska, technická řemesla, elektrotechnika, průmysl, železnice.
  • Šířka napříč plochami šestihranného pouzdra [mm]: 19 mm
  • max. Krouticí moment [Nm]: 85 Nm
  • max. Krouticí moment [ft lb]: 62,70
  • max. Tahová síla [kN]: 100 kN
  • max. Tahová síla [t]: 10t
  • max. Tažná síla [US t. sh.]: 11.02
  • Dostupné náhradní díly: Ano
  • Tloušťka vidlice na špičce, K [mm]: 4,4 mm
  • Tloušťka vidlice na špičce, K [palec]: 3/16
  • Otevření vidlice (rozevření čelistí) [mm]: 31 mm
  • Rozevření vidlice (rozevření čelistí) [palce]: 1 1/4
  • Výška vidlice (výška čelistí) [mm]: 22 mm
  • Výška vidlice (výška čelistí) [palec]: 7/8
  • Rozsah upnutí páky [mm]: 70 mm
  • Rozsah upnutí páky [palec]: 2 3/4