Izvlačevalnik krogličnih zglobov z vzvodnim prenosom, za tovornjake, avtobuse, gradbena vozila, z odprtino vilic 31 mm, 10 t

Št. art.: 129-3
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 6-8 tedna
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
Oznaka proizvajalca Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung, für LKW, Busse, Baufahrzeuge, mit 31 mm Gabelöffnung, 10 t
Vrsta izdelka izbijač s krogelnim zglobom
Zunanji 6-kotnik 19 mm
Material jeklo
Celotna dolžina 177 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 129-3
EAN/GTIN 4021176270949
Številka proizvajalca 129-3
Proizvajalec/odgovorna oseba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Opis

Opis:

  • Izvleka krogličnih sklepov serije 129 z vzvodnim prenosom se uporablja za izvleko krogličnih čepov pri odstranjevanju krogličnih sklepov in gumbov gosenic na gosenicah srednje težkih in težkih tovornjakov, avtobusov in gradbenih vozil. Zahvaljujoč vzvodnemu prenosu lahko izvlačevalnik krogličnih zglobov deluje z veliko silo tudi tam, kjer skoraj ni prostora za dostop. Serija 129 navdušuje s širokim spektrom uporabe. V seriji so na voljo različne velikosti izmetalnikov s krogličnim sklepom z različnimi odprtinami za vilice. Območje vpenjanja vzvoda je mogoče prilagoditi z navojem sredinskega vretena.
  • Boljši občutek zaradi sodobne in ergonomske zasnove
  • Majhen napor, potreben za visoko učinkovitost odstranjevanja

Lastnosti:

  • Material: orodno jeklo
  • Skupna širina [mm]: 68 mm
  • Celotna širina [palec]: 2 11/16
  • Skupna globina [mm]: 177 mm
  • Skupna globina [palec]: 6 15/16
  • Skupna višina [mm]: 160 mm
  • Skupna višina [palec]: 6 5/16
  • Panoga: Gospodarska vozila, motorna vozila, kroglični ležaji, tehnična obrt, elektrotehnika, industrija, železnica
  • Širina po ploskvah šestkotnega vtiča [mm]: 19 mm
  • maks. Navor [Nm]: 85 Nm
  • maks. Navor [ft lb]: 62,70
  • maks. Natezna sila [kN]: 100kN
  • maks. Natezna sila [t]: 10 t
  • maks. Sila vlečenja [US t. sh.]: 11:02
  • Rezervni deli so na voljo: Da
  • Debelina vilic na konici, K [mm]: 4,4 mm
  • Debelina vilic na konici, K [palec]: 3/16
  • Odprtina vilic (odprtina čeljusti) [mm]: 31 mm
  • Odprtina vilic (odprtina čeljusti) [palec]: 1 1/4
  • Višina vilic (višina čeljusti) [mm]: 22 mm
  • Višina vilic (višina čeljusti) [palec]: 7/8
  • Razpon vpenjanja vzvoda [mm]: 70 mm
  • Razpon vpenjanja vzvoda [palec]: 2 3/4