• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung, für LKW, Busse, Baufahrzeuge, mit 31 mm Gabelöffnung, 10 t

Artikel-Nr.: 129-3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung, für LKW, Busse, Baufahrzeuge, mit 31 mm Gabelöffnung, 10 t
Produktart Kugelgelenk-Ausdrücker
Außen-Sechskant 19 mm
Material Stahl
Länge gesamt 177 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 129-3
EAN / GTIN 4021176270949
Herstellernummer 129-3
L-Nummer L80010 388
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Kugelgelenk-Ausdrücker mit Hebelübersetzung der Baureihe 129 wird zum Ausdrücken der Kugelzapfen beim Ausbau von Kugelgelenken sowie Spurstangenknöpfe an Spurstangen, für mittlere und schwere LKW, Busse und Baufahrzeuge genutzt. Durch seine Hebelübersetzung kann der Kugelgelenk-Ausdrücker auch dort viel Kraft anwenden, wo kaum Zugriffsplatz vorhanden ist. Die Baureihe 129 überzeugt durch ihre Anwendungsvielfalt. Innerhalb der Baureihe gibt es verschiedene Größen an Kugelgelenk-Ausdrücker mit unterschiedlichen Gabelöffnungen. Der Hebelspannbereich ist über das Gewinde der Mittelspindel verstellbar.
  • Bessere Haptik durch modernes und ergonomisches Design
  • Geringer Kraftaufwand für eine hohe Abziehleistung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 68 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 2 11/16
  • Gesamttiefe [mm]: 177 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 6 15/16
  • Gesamthöhe [mm]: 160 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 6 5/16
  • Branche: NFZ, KFZ, Kugellager, Technischer Handel, Elektro, Industrie, Bahn
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 19 mm
  • max. Drehmoment [Nm]: 85 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 62.70
  • max. Zugkraft [kN]: 100 kN
  • max. Zugkraft [t]: 10 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 11.02
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • Gabelstärke an der Spitze, K [mm]: 4,4 mm
  • Gabelstärke an der Spitze, K [inch]: 3/16
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [mm]: 31 mm
  • Gabelöffnung (Maulöffnung) [inch]: 1 1/4
  • Gabelhöhe (Maulhöhe) [mm]: 22 mm
  • Gabelhöche (Maulhöhe) [inch]: 7/8
  • Hebelspannbereich [mm]: 70 mm
  • Hebelspannbereich [inch]: 2 3/4