Mikrometr głębokości, wymienne wkładki 0

Nr art.: 129-150
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
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
Średnica bębna pomiarowego 18 mm
Średnica wrzeciona pomiarowego 4 mm
Odczyt w calach, cal 0,001 cal
Rodzaj produktu Głębokościomierz mikrometryczny
Skok wrzeciona 0,5 mm
Grzechotka precyzyjna tak
Blokada / dźwignia ustalająca tak
Jednostka odczytu cal
Technika pomiarowa analogowy
Konstrukcja powierzchni pomiarowej Iglice pomiarowe
Podziałka bębna pomiarowego 1/100 mm
Powierzchnia powierzchni pomiarowej hartowane
Pomiar siły min. 5 N
Pomiar siły maks. 10 N
Liczba śrub mikrometrycznych 1 szt.
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 12 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 129-150
EAN / GTIN 4946368016733
Numer producenta 129-150
Numer L L40010 9494
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Mikrometr głębokości z wymiennymi wkładkami prętowymi oferuje następujące zalety: Wymienne wkładki prętowe Ø 4 mm, z wygładzoną powierzchnią pomiarową, zapewniają szeroki zakres pomiarowy w odstępach co 25 mm. Urządzenie blokujące. Grzechotka zapewnia stałą siłę pomiarową.

Cecha szcz.:

  • Liczba interwencji: 12
  • Mostek: Hartowana stal narzędziowa
  • Cyfrowe/analogowe: Analogowe
  • Właściwości:
    • Wymienne wkładki pomiarowe o średnicy ∅ 4 mm, z docieranym czubkiem pomiarowym, zapewniają szeroki zakres pomiarowy w krokach co 25 mm. Bęben zapadkowy zapewnia stałą siłę pomiarową.
    • mechanizm blokujący
    • Dokładność śruby pomiarowej (0–25 mm): +/-3 µm
    • Dokładność dzięki wkładce pomiarowej „zero”: +/-4 µm (0–150 mm), +/-6 µm (0–300 mm)
    • Rozmiar / Wymiar: 0,42 X 0,27 X 0,047 M
    • liniał: Bębenek i tuleja z podziałką, chromowane na matowo, ∅ 18 mm
    • Zakres pomiarowy: 0-12
    • Powierzchnie pomiarowe: hartowany, precyzyjnie szlifowany, dokładnie docierany
    • nacisk pomiarowy: 5–10 N/mm²
    • zakres pomiaru: 25
    • Równoległość między płaszczyzną odniesienia a płaszczyzną pomiarową: (4+ L/50) µm, gdzie L = maks. długość pomiarowa (mm)
    • wartość podziałki skali: 0,001 cale
    • skok wrzeciona: 0,5 mm
    • Calowe/metryczne: cal

W dostawie:

Including box, spanner no. 301336, 04GAA274, hex-spanner no. 202863