Mélységmérő, cserélhető betétekkel, 0-12", 4" talpazat

Cikkszám: 129-150
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Méréstechnika analog
Termék fajtája Mélységmérő mikrométer

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 129-150
EAN / GTIN 4946368016733
Gyártó száma 129-150
L-szám L40010 9494
Gyártó/felelős személy Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Leírás

Leírás:

A cserélhető rúdbetétekkel ellátott mélységmérő a következő előnyöket kínálja Önnek: Ø 4 mm-es cserélhető rúdbetétek, lazított mérőfelülettel, nagy mérési tartományt biztosítanak 25 mm-es lépésekben Zárószerkezet Egy racsni biztosítja az állandó mérőerőt.

Jellemző:

Digitális/analóg: Analóg
Mérési tartomány: 0 - 12
Beosztás: 0,001″
Skála: Skáladob és hüvely szaténozott krómozott, ⌀ 18 mm
Mérőerő: 5-10
Inch/Metrikus: Inch
Szállítás: Dobozzal, beállítószabvánnyal, 301.336, 04GAA274 számú kulccsal, 202.863 számú belső hatszög együtt.