{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Ambalaj | Ladă / Trusă / Cutie | |
| Diametrului tamburului de măsurare | 18 mm | |
| Ax de măsurare diametru | 4 mm | |
| Citire inch, inch | 0,001 inch | |
| Tip produs | Micrometru de adâncime | |
| Pasul tijei | 0,5 mm | |
| Limitator de cuplu de frecare | da | |
| Blocare / levier de strângere | da | |
| Citire unitate | inch | |
| Tehnică de măsurare | analog | |
| Suprafaţă de măsurare design | Ace de măsurare | |
| Diviziune tambur de măsurare | 1/100 mm | |
| Suprafaţă de măsurare suprafață | călit | |
| Forța de măsurare min. | 5 N | |
| Forța de măsurare max. | 10 N | |
| Număr de micrometre | 1 buc. | |
| Domeniu de măsurare min. | 0 mm | |
| Domeniu de măsurare max | 12 mm |
| Cod articol | 129-150 | |
| EAN / GTIN | 4946368016733 | |
| Număr producător | 129-150 | |
| L-Număr | L40010 9494 | |
| Producător/responsabil | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |