Micromètre de profondeur, inserts interchangeables, base 0-12 ″, 4

Réf.: 129-150
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Emballage caisse / Coffret / Boîte
Diamètre du tambour micrométrique 18 mm
Diamètre de broche de mesure 4 mm
Lecture pouces, pouce 0,001 pouce
Type de produit jauge de profondeur micrométrique
Pas de broche 0,5 mm
Limiteur de couple à friction oui
Blocage / Levier oui
Unité de lecture pouce
Métrologie mode analogique
Exécution des surfaces de mesure tiges de mesure
Graduation tambour micrométrique 1/100 mm
Surface des surfaces de mesure trempé
Force de mesure min. 5 N
Force de mesure max. 10 N
Nombre de micromètres 1 pc.
Plage de mesure min 0 mm
Plage de mesure max. 12 mm

Identification et classification

Référence article 129-150
EAN / GTIN 4946368016733
Réf. fabricant 129-150
Article hors catalogue L40010 9494
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Le micromètre de profondeur avec inserts de tige interchangeables vous offre les avantages suivants: Les inserts de tige interchangeables Ø 4 mm, avec surface de mesure rodée, offrent une large plage de mesure par pas de 25 mm. Dispositif de verrouillage La butée à cliquet assure une force de mesure constante

Caractéristique(s):

  • Nombre d’interventions: 12
  • Semelle: Acier à outils trempé
  • Numérique/analogique: Analogique
  • Caractéristiques:
    • Les inserts de mesure interchangeables de ∅ 4 mm, avec pointe de mesure rodée, offrent une large plage de mesure par incréments de 25 mm. Le tambour à cliquet assure une force de mesure constante.
    • dispositif de blocage
    • Précision du micromètre (0-25 mm): +/-3 µm
    • Précision avec insert de mesure « zéro: +/-4 µm (0-150 mm), +/-6 µm (0-300 mm)
    • Taille / dimension: 0,42 X 0,27 X 0,047 M
    • Règles: Tambour et douille de graduation chromés satinés, ∅ 18 mm
    • Plage de mesure: 0 - 12
    • Surfaces de mesure: Trempé, rectifié avec précision, rodé avec précision
    • Force de mesure: 5-10 N.
    • Plage de mesure: 25
    • Parallélisme entre le plan de référence et le plan de mesure: (4+ L/50) µm L=longueur de mesure max. (mm)
    • Valeur de graduation: 0,001”
    • Pas de broche: 0,5 mm
    • Pouce/métrique: Pouce

Livraison:

Boîte avec clé de réglage n° 301336, 04GAA274, clé Allen n° 202863