Półbuty ochronne jo_MAX BOA® Low S3, rozmiar 42

Nr art.: 12771-42
Cena za 1 para
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
Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria jo_MAX
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Rozmiar UE 42
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Materiał siatkowy; Skóra nubukowa
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); guma
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Tworzywo sztuczne
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Zapięcie Zapięcie obrotowe
Właściwość obuwia Podeszwa bez metalu
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12771-42
EAN / GTIN 4035877959874
Numer producenta 12771-42
Numer L L00790 5878
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra nubukowa z powłoką hydrofobową / siatka
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całej powierzchni
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z gumy/PU jo_MAX
  • Nakładka TPU
  • plastikowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, typ A
  • System BOA® Fit

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "jo_MAX" Zobacz wszystkie