Półbuty ochronne jo_MAX Low S3, rozmiar 42

Nr art.: 12731-42
Cena za 1 para
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 para (z VAT)
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
Seria jo_MAX
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Czarny
Rozmiar UE 42
Rodzaj Unisex
Norma EN ISO 20345
Materiał wierzchni Materiał siatkowy; Skóra nubukowa
Materiał podeszwy Poliuretan (PU); guma
Właściwości przeciwpoślizgowe tak
Nakładka chroniąca palce tak
Materiał nakładki chroniącej palce Tworzywo sztuczne
Podeszwa zabezpieczona przed przebiciem tak
Odporność materiału na przebicie Nie zawiera metali
Zamknięty obszar pięty tak
Odporność podeszwy na paliwa tak
Właściwości antystatyczne tak
Możliwość przejęcia energii w obszarze pięty tak
Brak przepływu wody przez co najmniej 60 minut tak
Wodoszczelność nie
Podeszwa profilowana tak
Uchwyt drabinkowy nie
Klasa ochrony S3
Właściwość obuwia podszewka; Podeszwa bez metalu
Materiał podszewki Tekstylne
Wykonanie chwytu Nisko
Rodzaj produktu Półbuty

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12731-42
EAN / GTIN 4035877960092
Numer producenta 12731-42
Numer L L00790 5877
Producent/osoba odpowiedzialna ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Opis

Opis:

  • Skóra nubukowa z powłoką hydrofobową / siatka
  • Oddychająca podszewka tekstylna
  • Wyściełana zakładka
  • Wkładka na całej powierzchni
  • Zabezpieczenie przed przydeptywaniem bez elementów metalowych
  • Podeszwa z gumy/PU jo_MAX
  • Nakładka TPU
  • plastikowa nasadka
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, typ A