Bezpečnostní bota jo_MAX BOA® Low S3S, vel. 42

Artiklové číslo: 12771-42
Cena za 1 pár
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
Cena za 1 pár (bez DPH)
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
Řada jo_MAX
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Velikost EU 42
Pohlaví Unisex
Norma EN ISO 20345
Svrchní materiál Kůže Nubuk; Materiál Mesh
Materiál podrážky Polyuretan (PU); guma
Protiskluzové ano
Ochranná špička ano
Materiál tužinky na ochranu prstů u nohou Plast
Podrážka odolná proti prošlápnutí ano
Materiál bezpečnost proti prošlápnutí Bez kovu
Uzavřená oblast paty ano
Odolnost podrážky proti palivu ano
Antistatické vlastnosti ano
Absorpce energie v oblasti paty ano
Žádný průnik vody po dobu nejméně 60 minut ano
Vodotěsnost ne
Profilovaná podrážka ano
Podrážka vhodná na žebříky ne
Třída ochrany S3
Uzávěr Šroubovací uzávěr
Vlastnost boty Podrážka bez kovu
Provedení stopky Nízký
Druh produktu Polobotky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 12771-42
EAN / GTIN 4035877959874
Číslo výrobce 12771-42
L-číslo L00790 5878
Výrobce/odpovědná osoba ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Popis

Popis:

  • Hydrofobizovaná nubuková kůže/Mesh materiál
  • Tkaninová podšívka pro přirozenou ventilaci
  • Polstrovaný jazyk
  • Podrážka s vložkou po celé délce
  • Nemetalická mezipodešev odolná proti proražení
  • Podrážka jo_MAX
  • TPU stěrka
  • Kompozitní špička
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, forma A
  • BOA® Fit System

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "jo_MAX" Zobrazit všechny