Zapatos de seguridad jo_MAX BOA® Low S3S, Talla 42

Número de artículo: 12771-42
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 par (incl. IVA)
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
Serie jo_MAX
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro
Tamaño UE 42
Sexo Unisex
Norma EN ISO 20345
Material de cubierta Cuero nobuc; Material de malla
Material suela Goma; Poliuretano (PU)
Antideslizante
Cubierta protectora para los dedos
Material cubierta protectora dedos del pie Plástico
Suela resistente a la perforación
Material seguridad antiperforación Sin metal
Zona del talón cerrada
Resistencia al combustible de la suela
Propiedades antiestáticas
Capacidad de absorción de energía en la zona del talón
No pasa el agua durante mín. 60 minutos
Estanquidad al agua no
Suela perfilada
Sujeción de escalera no
Nivel de protección S3
Cierre Cerrojo
Características zapato Suela sin metal
Ejecución del mango Altura baja
Tipo de producto Zapatos de entretiempo

Identificación y clasificación

Número de artículo 12771-42
EAN / GTIN 4035877959874
Número del fabricante 12771-42
Número L L00790 5878
Fabricante/responsable ELTEN GmbH, Ostwall 7-9, 47589 Uedem, Deutschland, www.elten.com

Descripción

Descripción:

  • Cuero nobuck hidrófobo/Material de malla
  • Forro textil transpirable
  • Lengüeta acolchada
  • Plantilla de superficie completa
  • Protección contra la penetración de metales
  • Suela de GOMA/PU jo_MAX
  • Punta de TPU
  • Puntera de plástico
  • EN ISO 20345 S3 HRO/SRC, form A
  • BOA® Fit System

Descargas y documentos

De la misma serie "jo_MAX" Ver todos