{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Wersja | przegub (obrotowy) | |
| Min. średnica nakrętki | 50 mm | |
| Maks. średnica nakrętki | 80 mm | |
| Rodzaj produktu | Klucz hakowy | |
| Materiał | stal ulepszana cieplnie. | |
| Powierzchnia | powierzchnia chromowana | |
| Długość całkowita L | 280 mm |
| Numer artykułu | 125A.80 | |
| EAN / GTIN | 3148511346594 | |
| Numer producenta | 125A.80 | |
| Numer L | L60130 109 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de |