CLE A ERGOT ARTICULEE 80 MM

Réf.: 125A.80
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
Exécution articulation (pivotante)
Diamètre d’écrou min. 50 mm
Diamètre d’écrou max. 80 mm
Type de produit clé à ergot
Matériau acier pour traitement thermique
Surface avec chromage
Longueur totale L 280 mm

Identification et classification

Référence article 125A.80
EAN / GTIN 3148511346594
Réf. fabricant 125A.80
Article hors catalogue L60130 109
Fabricant/personne responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: Pour écrous à fente latérale, l'articulation présente une rondelle élastique qui assure un fonctionnement souple et fiable
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 5,0
  • d [mm]: 50 - 80
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 280
  • [g]: 380