LLAVE ESPOLONES ARTICULADA 80MM

Número de artículo: 125A.80
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Modelo articulación (giratoria)
Diámetro de la tuerca mín. 50 mm
Diámetro de la tuerca máx. 80 mm
Tipo de producto Llave de gancho
Material acero bonificado.
Superficie cromado/a
Longitud total L 280 mm

Identificación y clasificación

Número de artículo 125A.80
EAN / GTIN 3148511346594
Número del fabricante 125A.80
Número L L60130 109
Fabricante/responsable Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Descripción

Descripción:

  • Espesor de los productos: Para las tuercas con ranura lateral, la junta cuenta con una arandela elástica para un funcionamiento suave y fiable
  • cromado, acabado satinado

Característica:

  • A [mm]: 5,0
  • d [mm]: 50 - 80
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 280
  • [g]: 380