Hákové klíče s kloubem 50 - 80 mm

Artiklové číslo: 125A.80
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Provedení kloub (otočný)
Průměr matice min. 50 mm
Průměr matice max. 80 mm
Druh produktu Hákový klíč
Materiál ocel k zušlechtění
Povrch chromované
Celková délka L 280 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 125A.80
EAN / GTIN 3148511346594
Číslo výrobce 125A.80
L-číslo L60130 109
Výrobce/odpovědná osoba Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Popis

Popis:

  • Silné stránky výrobku: U matic s boční drážkou je kloub vybaven pružným kroužkem, který zajišťuje měkký a spolehlivý chod/chromovaný, saténový povrch.

Charakteristika:

  • A [mm]: 5.0
  • d [mm]: 50 - 80
  • E [mm]: 8
  • L [mm]: 280
  • [g]: 380