Blow gun, Plastic, extension tube, noise-red. nozzle, G 1/4 i.

Nr art.: 125504
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Gwint przyłączający BSP
Przyłącze pneumatyczne 1/4 cal
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar
Opakowanie Skrzynka / pojemnik / pudło
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Długość dyszy 105 mm
Materiał dyszy z tworzywa sztucznego
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Min. temperatura zastosowania -20 °C
Maks. temperatura zastosowania 45 °C
Możliwość użycia do sprężone powietrze
Rozmiar M10
Materiał przyłącza z tworzywa sztucznego
Rodzaj produktu Pistolet wydmuchowy
Ciśnienie robocze maks. 10 bar
Typ połączenia Sprawdziany do gwintu UNF

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 125504
EAN / GTIN 4047322390408
Numer producenta 125504
Numer L L00970 1463
Producent/osoba odpowiedzialna Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Blow gun, Plastic, extension tube 105 mm, noise-reducing nozzle, G 1/4 i., Operating temp. -20 °C to 45 °C, PN max. 10 bar

Cecha szcz.:

  • Material: Synthetic material
  • Connection type: G 1/4 IG
  • Max. operating pressure: 10 bar
  • Max. operating temperature: 45 °C
  • Min. operating temperature: -20 °C