Blaaspistool, kunststof, verlengbuis met geluiddempende mondstuk, G 1/4 binnen

Artikelnummer: 125504
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 125504
EAN/GTIN 4047322390408
Nummer fabrikant 125504
L-nummer L00970 1463
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blaaspistool, kunststof, verlengbuis 105 mm, geluiddempende mondstuk, G 1/4 binnen, bedrijfstemperatuur -20 °C tot 45 °C, PN max. 10 bar. Voor het uitblazen en reinigen van machines, motoren, lagers, glijvlakken, allerlei soorten boringen, holle voorwerpen, vormen enz. De blaaspistolen worden geleverd in een blisterverpakking met eurogat.

Kenmerk:

  • Materiaal: kunststof
  • Aansluitingstype: G 1/4 IG
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Bedrijfstemperatuur max.: 45 °C
  • Bedrijfstemperatuur min.: -20 °C

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan