{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Připojovací závit | BSP | |
| Připojení stlačeného vzduchu | 1/4 palec | |
| Pracovní tlak maximální | 10 bar | |
| Obal | Bedna / krabice / box | |
| Zásobování energií | Provoz na stlačený vzduch | |
| Délka trysky | 105 mm | |
| Materiál tryska | plast | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Použití teploty min, | -20 °C | |
| Použití teploty max. | 45 °C | |
| Vhodné pro | stlačený vzduch | |
| Velikost | M10 | |
| Materiál připojení | plast | |
| Druh produktu | Vyfukovací pistole | |
| Provozní tlak max | 10 bar | |
| Typ připojení | Závit |
| Katalogové číslo | 125504 | |
| EAN / GTIN | 4047322390408 | |
| Číslo výrobce | 125504 | |
| L-číslo | L00970 1463 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |