Pistola de aire, plástico, tubo alargador, boquilla reductora de ruido, G 1/4 interior

Número de artículo: 125504
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Rosca de conexión BSP
Conexión aire comprimido 1/4 pul
Presión de trabajo máxima 10 bar
Embalaje Caja
Suministro de energía Funcionamiento con aire comprimido
Longitud tobera 105 mm
Material tobera plástico
Material carcasa plástico
Temperatura de uso mín. -20 °C
Temperatura de uso máx. 45 °C
Aptitud para aire comprimido
Tamaño M10
Material conexión Plástico
Tipo de producto Pistola de soplado
Presión de funcionamiento máx. 10 bar
Tipo de conexión Rosca

Identificación y clasificación

Número de artículo 125504
EAN / GTIN 4047322390408
Número del fabricante 125504
Número L L00970 1463
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola de aire, plástico, tubo prolongador de 105 mm, boquilla reductora de ruido, G 1/4 interior, temperatura de servicio de -20 °C a 45 °C, PN máx. 10 bar. Para soplar y limpiar máquinas, motores, cojinetes, superficies deslizantes, perforaciones de todo tipo, cuerpos huecos, moldes, etc. Las pistolas de aire se suministran en un envase blíster con perforación Euro.

Característica:

  • Material: plástico
  • Tipo de conexión: G 1/4 IG
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Temperatura de funcionamiento máx.: 45 °C
  • Temperatura de funcionamiento mín.: -20 °C