Foret court étagé pour avant-trous de taraudage carbure monobloc 90°, TiAlN, Pour filetages: M16

Réf.: 125050 M16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour filetages Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Format d’image queue lisse
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0180 mm
Classe de tolérance de barre h$06
Diamètre de queue 18 mm
Longueur de queue 48 mm
Diamètre de barre, classe de tolérance ISO 6 mm
Type de queue HA
Diamètre des dents, min. 14 mm
Diamètre des dents, max. 18 mm
Configurable non
Tolérance diamètre des dents classe de tolérance ISO
Classe de tolérance ISO h8
Longueur des goujures 73 mm
Nombre de lèvres 2
Angle, 1er étage 140 degré
Désignation du produit (type) N
Utilisation avec le type d’alésage trou débouchant
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur de col 73 mm
Longueur utile 43,05 mm
Longueur totale 123 mm
Longueur fonctionnelle 120,45 mm
Poids 300 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 8378
Procédé d’usinage perçage dans la masse; surfaçage
Bague de couleur sans
Type de produit forets étagés pour avant-trous de taraudage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 125050 M16
EAN / GTIN 4045197656582
Réf. fabricant 125050 M16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
260
Alu (à copeaux courts)
N
180
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
90
Acier < 750 N/mm²
P
90
Acier < 900 N/mm²
P
90
Acier < 1100 N/mm²
P
60
Acier < 1400 N/mm²
P
35
INOX < 900 N/mm²
M
35
INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
25
Fonte GG(G)
K
110
CuZn
N
180
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Excellente stabilité − Longueur de chanfreinage suivant DIN 8378. Alignement précis grâce à des tolérances de concentricité strictes entre le ⌀ de perçage et de lamage.

Utilisation:

Particulièrement adaptés aux machines CN et automatiques. Pour perçage d'avant-trous de taraudage suivant DIN 336 p. 1 avec chanfreinage de 90°. Le taraud n'attaque pas l'arête vive de l'alésage.
Réf. F: avant-trous de taraudage pour taraud à refouler suivants.