Open cart

Nr art.: 12502
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Rodzaj produktu Platform trolley

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 12502
EAN / GTIN 4017976125022
Numer producenta 12502
Numer L L90080 804
Producent/osoba odpowiedzialna Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de

Opis

Wykonanie:

unassembled

Opis:

The Super-Multi-Vario-Transporter is specially designed for large loads. The high-quality elasticated solid rubber castors with ball bearing hubs enable excellent manoeuvrability and very easy running. Steel tube and sectional steel welded, powder coated, brilliant blue RAL 5007. Platforms with non-slip plywood made of waterproof plywood. 2 swivel and 2 fixed-wheel castors, hubs with ball bearings. Swivel castors with wheel locks

Cecha szcz.:

  • Total load capacity (kg): 1200
  • Usable surface length (mm): 1000
  • Usable surface width (mm): 700
  • Loading surface height (mm): 283
  • Overall length (mm): 1155
  • Total width (mm): 700
  • Total height (mm): 1005
  • Tyres: Elasticated solid-rubber blue-grey
  • Wheel size (mm): 200 x 50