Screw-in Milling Body PolyMILL P16 M8 L1=15,4

Nr art.: 123586
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Czas realizacji ok. 4-6 dni roboczych
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
Numer artykułu 123586
EAN / GTIN 4045197445506
Numer producenta 123586
Producent/osoba odpowiedzialna mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Opis

Opis:

Type PolyMILL P16, Thread connection M8, PolyMILL size P16, Info screwdriver and clamping screw in delivery, cutting depth S max [mm] 6,5 / 3,8, d g6 [mm] 8,5, d1 [mm] 9, L1 [mm] 15,4, insert seats 1, shank steel, Screw driver 111656, Screw 143158, Screw tightening torque [Nm] 1,1 Nm