Vrtací fréza PolyMILL P16 M8 L1=15,4

Artiklové číslo: 123586
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 123586
EAN / GTIN 4045197445506
Číslo výrobce 123586
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Popis

Popis:

Typ PolyMILL P16, závitový úchyt M8, velikost PolyMILL P16, informace šroubovák a upínací šroub v dodávce, hloubka řezu S max [mm] 6,5 / 3,8, d g6 [mm] 8,5, d1 [mm] 9, L1 [mm] 15,4, sedla desek 1, provedení hřídele ocel, šroubovák 111656, šroub 143158, utahovací moment šroubu [Nm] 1,1 Nm