Cuerpo de fresa roscada PolyMILL P16 M8 L1=15,4

Número de artículo: 123586
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 123586
EAN / GTIN 4045197445506
Número del fabricante 123586
Fabricante/responsable mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Descripción

Descripción:

Tipo PolyMILL P16, asiento roscado M8, tamaño PolyMILL P16, información: tornillo de fijación y tornillo de amarre incluidos en el suministro, profundidad de corte S máx. [mm] 6,5 / 3,8, d g6 [mm] 8,5, d1 [mm] 9, L1 [mm] 15,4, asientos de placa 1, eje de acero, destornillador 111656, tornillo 143158, par de apriete del tornillo [Nm] 1,1 Nm