{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Norma | Werksnorm | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 7,1 mm | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7 | |
| Długość całkowita L | 146 mm | |
| Długość rowków mocujących Lc | 108 mm | |
| Średnica trzonka DS | 8 mm | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Master Steel | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00800115 | |
| Kształt uchwytu | Standard | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 1,119 mm | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TIAIN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Klasa tolerancji | h7 | |
| Długość wysięgu A | 110 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 94 mm | |
| Masa | 70 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Wersja (xD) | 12×D | |
| Zalecana maksymalna głębokość wiercenia | 97,4 mm |
| Numer artykułu | 123235 7,1 | |
| EAN / GTIN | 4045197840523 | |
| Numer producenta | 123235 7,1 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |