Wiertła z VHM GARANT Master Steel Feed, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 12,5mm

Nr art.: 123235 12,5
Rabat
3 681,50 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 25 bar
Środek chłodząco-smarowy zak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01400115
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0140 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 14 mm
Długość chwytu 45 mm
Średnica uchwytu, klasa tolerancji ISO 14 mm
Średnica uchwytu, dolna odchyłka wymiaru -0,011 mm
Wykonanie chwytu HA
Min. średnica skrawania 12,5 mm
Maks. średnica skrawania 12,5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość rowków mocujących 182 mm
Liczba ostrzy 3
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Kształt szlifu Z
Nazwa produktu (typ) N
Materiał skrawający VHM
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TiAlN
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 185 mm
Długość użytkowa 166 mm
Długość całkowita 230 mm
Długość funkcjonalna 166 mm
Masa 257 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma Werksnorm
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123235 12,5
EAN / GTIN 4045197841032
Numer producenta 123235 12,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
żeliwo sferoidalne
K
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wiertło z 3 ostrzami, stworzone specjalnie do zastosowania przy bardzo wysokich posuwach. Znakomicie nadaje się do maszyn z dużym poborem mocy i stabilnych warunkach obróbki.
  • Specjalna geometria ostrza ze stabilnym kątem skrawania i dużą przepustką w centrum, umożliwia najwyższe posuwy.
  • Opatentowane, zoptymalizowane pod kątem odpływu wiórów zaostrzenie wywiera niski nacisk przy cieciu i zapewnia dobre łamanie wióra.

Ścin skrawający, wykonany w wiodącej technologii branżowej, zapewnia zoptymalizowane samocentrowanie. 3 łysinki prowadzące gwarantujące stabilne wyprowadzenie wiertła oraz precyzyjną walcowatość otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Do właściwego zastosowania wierteł do otworów głębokich 12 × D wymagane jest uprzednie centrowanie nawiertakiem NC nr 121130, kąt wierzchołkowy 155°.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: podawać z nr 123236.
Kształt HE: podawać z nr 123235 + 129100HE

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie