• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Master Steel Feed, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 16mm

Nr art.: 123235 16
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma Werksnorm
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 16 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 260 mm
Długość rowków mocujących Lc 208 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 3
Zawartość część pojedyncza
Posuw f 0,61 mm/obr.
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 48 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Kierunek skrętu prawe
Skok spiralny 30 mm
Konieczne wiertło pilotowe tak
Grupa skrawania K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIAIN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość wysięgu A 212 mm
Długość użytkowa L1 192 mm
Długość funkcjonalna 192 mm
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 12×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 184 mm
Posuw w stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 123235 16
EAN / GTIN 4045197841179
Numer producenta 123235 16
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
110
Stal < 900 N/mm²
P
100
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
70
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
55
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
120
żeliwo sferoidalne
K
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wiertło z 3 ostrzami, stworzone specjalnie do zastosowania przy bardzo wysokich posuwach. Znakomicie nadaje się do maszyn z dużym poborem mocy i stabilnych warunkach obróbki.
  • Specjalna geometria ostrza ze stabilnym kątem skrawania i dużą przepustką w centrum, umożliwia najwyższe posuwy.
  • Opatentowane, zoptymalizowane pod kątem odpływu wiórów zaostrzenie wywiera niski nacisk przy cieciu i zapewnia dobre łamanie wióra.

Ścin skrawający, wykonany w wiodącej technologii branżowej, zapewnia zoptymalizowane samocentrowanie. 3 łysinki prowadzące gwarantujące stabilne wyprowadzenie wiertła oraz precyzyjną walcowatość otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Do właściwego zastosowania wierteł do otworów głębokich 12 × D wymagane jest uprzednie centrowanie nawiertakiem NC nr 121130, kąt wierzchołkowy 155°.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: podawać z nr 123236.
Kształt HE: podawać z nr 123235 + 129100HE