{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Min. średnica skrawania 1 stopień DC | 6 mm | |
| Długość całkowita L | 91 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 44 mm | |
| Długość skrawania LC | 53 mm | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Średnica trzonka DS | 6 mm | |
| Norma | Werksnorm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL00600115 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Sposób mocowania | Czop | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Długość chwytu LS | 36 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Oznaczenie producenta | VHM-Bohr-Reibahle mit Pyramidenspitze | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Wiercony otwór 1. stopnia, klasa tolerancji ISO | H7 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Możliwość regulacji | regulacja niemożliwa | |
| rodzaj napędu | Rozwiertak maszynowy | |
| Grupa skrawania | K (żeliwo); P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość funkcjonalna | 1,28 mm | |
| Maks. prędkość obrotowa | 6 897 min-1 | |
| Masa | 32 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | rozwiercanie (BRE) | |
| Rodzaj produktu | Rozwiertaki cylindryczne | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 122797 6H7 | |
| EAN / GTIN | 4062406652173 | |
| Numer producenta | 122797 6H7 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |