HM-rörbrotsch med pyramidspets DIN 6535 HA 6H7 mm

Art-nr: 122797 6H7
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 0,12 SEK /st.
  • 0,12 SEK /st.
på begäran
I lager
62 styck i lager
  • Tolerans: H7
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Utförande: 5×D
  • Antal skär Z: 2

Produktdetaljer

Tekniska data

Nominell ⌀ DC 6 mm
Tolerans H7
Beläggning TiAlN
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Utförande 5×D
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 140 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 44 mm
Skaft DIN 6535 HA med h6
Invändig ja, med 25 bar
Semi Standard ja
Spännspårlängd Lc 53 mm
totallängd L 91 mm
Skaftdiameter Ds 6 mm
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,15 mm/v
Färgring grön
Produktslag Spiralborr

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 122797 6H7
EAN/GTIN 4062406652173

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
100
Stål < 750 N/mm²
P
90
Stål < 900 N/mm²
P
80
Stål < 1100 N/mm²
P
70
Stål < 1400 N/mm²
P
60
GG(G)
K
90
vått maximal
 
vått minimal
 
Luft
 

Benämning

Utförande:

För framställning av toleranssatta hål i stål eller kortspånande material. Tillförlitlig komplettbearbetning utan separat centrering och utan efterföljande brotschprocess. Betydligt förbättrad självcentrering tack vare en extra pyramidspets som ger optimal rundhet och innehållande av toleranser hos det framställda hålet. Två borrskär och fyra brotschskär som ber hålväggen en attraktiv ytkvalitet.
Toleransuppgifter:
Utförande H7: för håltolerans H7.
± 0,003 mm: tillverknings- resp. skärtolerans för nominell diameter DC.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
Form HB och HE kan levereras till samma pris som HA.
Beställ form HB: med nr 122797 + 129100HB.
Beställ form HE: med nr 122797 + 129100HE.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen