TKM-pora-kalvin, pyramidikärki DIN 6535 HA 6H7 mm

Tuote nro.: 122797 6H7
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 0,01 € /kpl
  • 0,01 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa
  • Toleranssi: H7
  • Lastuava aine: TKM
  • Standardi: Tehdasnormi
  • Malli: 5×D
  • Terien lkm Z: 2

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 6 mm
Toleranssi H7
Pinnoitus TiAlN
Lastuava aine TKM
Standardi Tehdasnormi
Malli 5×D
Terien lkm Z 2
Kärkikulma 140 astetta
suositeltu suurin poraussyvyys L2 44 mm
Varsi DIN 6535 HA, h6
Sisäjäähdytys kyllä, 25 baaria
Semi-Standard kyllä
Lastu-urien pituus Lc 53 mm
Kokonaispituus L 91 mm
varren ⌀ Ds 6 mm
Syöttö f teräksessä < 900 N/mm2 0,15 mm/kierr.
Värirengas vihreä
Tuotetyyppi Kierukkapora

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 122797 6H7
EAN / GTIN 4062406652173

Käyttötaulukko

Teräs < 500 N/mm²
P
100
Teräs < 750 N/mm²
P
90
Teräs < 900 N/mm²
P
80
Teräs < 1100 N/mm²
P
70
Teräs < 1400 N/mm²
P
60
GG(G)
K
90
märkä enintään
 
märkä vähintään
 
ilma
 

Kuvaus

Malli:

Toleranssireikien valmistukseen teräksessä tai lyhyitä lastuja tuottavissa materiaaleissa. Luotettava täystyöstö ilman erityistä keskiöintiä ja ilman jälkikäteen tehtävää kalvintaa. Huomattavasti parempi itsekeskiöinti lisäpyramidikärjellä tuotetun reiän optimaalista pyöreyttä ja toleranssimitan pitävyyttä varten. Kaksi porausreunaa ja neljä kalvinterä tuottavat reiän hyvälaatuisen seinän.
Toleranssitiedot:
H7: poraustoleranssi H7:n mukaan.
+/− 0,003 mm: nimellis-⌀ DC valmistus-/leikkaustoleranssi.

Ohje:

Lastu-urien pituus LC = L2 + 1,5 × DC.
Mallien HB, HE ja HA hinta on sama.
Muoto HB: tilaa numerolla 122797 + 129100HB.
Muoto HE: tilaa numerolla 122797 + 129100HE.
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
    ⌀ DC m7 (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin