VHM gręžimo plėstuvai su piramidine viršūne DIN 6535 HA 6H7 mm

Prekės Nr.: 122797 6H7

Pridėti paslaugą:

  • Paslaugų pridėjimas galimas tik su JavaScript. Prašome kreiptis į savo konsultantą.
  • 0,01 € /vnt.
  • 0,01 € /vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
71 vnt. yra sandėlyje
  • Tolerancija: H7
  • Ašmenys: VHM
  • Norma: Gamykliniai standartai
  • Modelis: 5×D
  • Pjovimo briaunų skaičius Z: 2

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Nominalusis ⌀ DC 6 mm
Tolerancija H7
Danga TiAlN
Ašmenys VHM
Norma Gamykliniai standartai
Modelis 5×D
Pjovimo briaunų skaičius Z 2
Smailas kampas 140 laipsniai
rekomenduojamas maksimalus gręžimo gylis L2 44 mm
Kotas DIN 6535 HA su h6
Vidinis aušinimas taip, su 25 bar
Pusiau standartinis taip
Užspaudimo griovelio ilgis c 53 mm
Bendras ilgis L 91 mm
Koto ⌀ Ds 6 mm
Pastūma f plienui < 900 N/mm2 0,15 mm/aps.
Spalvinis žymėjimas žalia
Produkto rūšis Spiralinis grąžtas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 122797 6H7
EAN / GTIN 4062406652173

Informacinė pritaikymo lentelė

Plienas <500 N/mm²
P
100
Plienas <750 N/mm²
P
90
Plienas <900 N/mm²
P
80
Plienas <1100 N/mm²
P
70
Plienas <1400 N/mm²
P
60
Ketus (G)
K
90
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Toleruojamų kiaurymių gamybai plienuose arba trumpadrožlėse medžiagose. Patikimas pilnas apdirbimas be atskiro centravimo ir be vėlesnio plėtimo proceso. Žymiai patobulintas savaiminis centravimas dėl papildomo piramidės galo, užtikrinančio optimalų išgręžtos kiaurymės apvalumą ir matmenų tolerancijos tikslumą. Dvi gręžimo briaunos ir keturios plėtimo briaunos užtikrina kokybišką kiaurymės sienelių paviršiaus apdailą.
Tolerancijos duomenys:
H7: modelis H7 kiaurymės tolerancija.
+/− 0,003 mm: gamyklinė ir pjovimo briaunų tolerancija nominaliam ⌀ DC.

Pastaba:

Užspaudimo griovelio ilgis LC = L2 + 1,5 × DC.
Formos HB ir HE parduodamos už tą pačią kainą kaip HA.
Forma HB: užsakyti Nr. 122797 + 129100HB.
Forma HE: užsakyti Nr. 122797 + 129100HE .
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
    ⌀ DC m7 (mm) Vnt. kaina su PVM
    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį