• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła rozwiertaki z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC m7: 8mm

Nr art.: 122797 8
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostępne w ciągu 1-2 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Powłoka TiAlN
Pierścień kolorowy zielony
Min. średnica skrawania 1 stopień DC 8 mm
Długość całkowita L 91 mm
Długość użytkowa L1 41 mm
Długość skrawania LC 53 mm
Liczba ostrzy 2
Średnica trzonka DS 8 mm
Norma Werksnorm
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Minimalnie na mokro nadaje się
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00800115
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 8 mm
Sposób mocowania Czop
Klasa tolerancji uchwytu h6
Długość chwytu LS 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Powietrze nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-Bohr-Reibahle mit Pyramidenspitze
Możliwość konfiguracji nie
Kierunek skrętu prawe
Możliwość regulacji regulacja niemożliwa
rodzaj napędu Rozwiertak maszynowy
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Górna odchyłka średnicy nominalnej 0,003 mm
Dolna odchyłka średnicy nominalnej -0,003 mm
Długość funkcjonalna 1,707 mm
Maks. prędkość obrotowa 5 173 min-1
Masa 51 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki rozwiercanie (BRE)
Rodzaj produktu Rozwiertaki cylindryczne
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122797 8
EAN / GTIN 4062406652326
Numer producenta 122797 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
100
Stal < 750 N/mm²
P
90
Stal < 900 N/mm²
P
80
Stal < 1100 N/mm²
P
70
Stal < 1400 N/mm²
P
60
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Do wykonywania otworów tolerowanych w stali lub materiałach dających krótki wiór. Niezawodna, kompleksowa obróbka bez oddzielnego centrowania i bez konieczności późniejszego rozwiercania. Wyraźnie ulepszone samoczynne centrowanie dzięki dodatkowemu chwytowi walcowemu zapewnia optymalną kolistość i zgodność z tolerancją wykonywanego otworu. Dwa ostrza wiercące i cztery ostrza rozwiercające zapewniają wysoką jakość powierzchni ścianki otworu.
Charakterystyka tolerancji:
H7: wersja dla tolerancji otworów H7.
+/− 0,003 mm: tolerancja wykonawcza lub tolerancja ostrza ⌀ nom. DC.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122797 + 129100HB.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 122797 + 129100HE.