• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła z VHM GARANT Master Steel Feed, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 14,2

Nr art.: 122725 14,2
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
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm lub cale) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający VHM
Norma DIN 6537 L
Powłoka TiAlN
Min. średnica skrawania Dc min. 14,2 mm
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość całkowita L 133 mm
Długość rowków mocujących Lc 83 mm
Średnica trzonka DS 16 mm
Kątownik, 1. stopień 145 stopni
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Nazwa produktu (typ) H
Chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Liczba ostrzy Z 3
Zawartość część pojedyncza
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Master Steel
Oznaczenie producenta GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA, TiAlN
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL01600115
Kształt uchwytu Standard
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Długość chwytu LS 48 mm
Wykonanie chwytu HA
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 2,238 mm
Kierunek skrętu prawe
Zastosowanie przy rodzaju otworów Otwór przelotowy
Grupa skrawania P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM TIAIN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h7
Długość użytkowa L1 63 mm
Masa 260 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Nośnik danych Bez nośnika danych
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Wersja (xD) 6×D
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 61,7 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122725 14,2
EAN / GTIN 4045197789785
Numer producenta 122725 14,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
160
Stal < 750 N/mm²
P
140
Stal < 900 N/mm²
P
130
Stal < 1100 N/mm²
P
110
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal < 55 HRC
H
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
60
Stal INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
GG
K
130
żeliwo sferoidalne
K
80
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wiertło z 3 ostrzami, stworzone specjalnie do stosowania przy bardzo wysokich posuwach. Znakomicie nadaje się do maszyn odużej mocy i stabilnych warunkach obróbki.
  • specjalna geometria ostrza ze stabilnym kątem skrawania umożliwia najwyższe posuwy
  • opatentowane, zoptymalizowane pod kątem odpływu wiórów zaostrzenie wywiera niski nacisk i zapewnia dobre łamanie wióra
  • z kątem wierzchołkowym 145° zapewniającym niewielki grad w otworach przelotowych.

Wiodąca w branży technologia ścinu gwarantuje optymalne samocentrowanie ipozwala ponadto na wiercenie w nierównych powierzchniach. 3 łysinki prowadzące gwarantują stabilny wybieg i dokładną okrągłość otworu.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122726.
KształtHE: zamawia się, podając nr 122725 + 129100HE.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie