{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Through-coolant | Tak, przy 25 bar | |
| Entry of cooling lubricant | with cooling lubricant entry, axially concentric | |
| Escape of cooling lubricant | with cooling lubricant exit, axially concentric | |
| Cooling lubricant | tak | |
| Series | Master Steel | |
| Manufacturer’s designation | GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer | |
| Interface position | on the machine | |
| Holder type | chwyt walcowy | |
| Interface coding | ZYL01200115 | |
| Holder shape | Standard | |
| Holder version | wymiar metryczny | |
| Holder size, metric | 0120 mm | |
| Holder tolerance class | h6 | |
| Shank diameter | 12 mm | |
| Shank length | 45 mm | |
| Holder diameter, ISO tolerance class | 12 mm | |
| Shank type | HA | |
| Cutter diameter, min. | 10.6 mm | |
| Cutter diameter, max. | 10.6 mm | |
| Configurable | nie | |
| Tolerance of cutter diameter | Klasa tolerancji wg ISO | |
| Tolerance class ISO | h7 | |
| Body diameter | 12 mm | |
| Flute length | 71 mm | |
| Distance from cutter corner to cutter tip | 1.671 mm | |
| Number of teeth | 3 | |
| Twist direction | prawe | |
| Helix angle, min. | 30 degrees | |
| Angle, 1st step | 145 degrees | |
| Type of drilling tool | Wiertło wielołysinkowe | |
| Product designation (type) | N | |
| Tool material | VHM | |
| Machining group | P (stal) | |
| Cutting media, manufacturer’s designation | VHM TIAIN | |
| Coating | TiAlN | |
| Interface | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Gauge length | 73 mm | |
| Usable length | 56 mm | |
| Overall length | 118 mm | |
| Functional length | 56 mm | |
| Weight | 115 g | |
| Cutting direction | Prawotnący | |
| Tool version | Lity węglik | |
| Standard | DIN 6537 L | |
| Data carriers | Bez nośnika danych | |
| Machining method | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Colour ring | zielony | |
| Machining strategy | HPC | |
| Type of product | Wiertło | |
| Content | single part |
| Numer artykułu | 122725 10,6 | |
| EAN / GTIN | 4045197789556 | |
| Numer producenta | 122725 10,6 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |