{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak, przy 25 bar | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Środek chłodząco-smarowy | zak | |
| Seria | Master Steel | |
| Oznaczenie producenta | GARANT Master Steel Feed VHM-Bohrer | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Prosta powierzchnia mocowania z gwintem mocującym | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 0120 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka DS | 12 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 10,01 mm | |
| Maks. średnica skrawania Dc max. | 12 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie; tak | |
| Zakresy konfiguracji | 0,01 mm; 0,01 mm | |
| Tolerancja średnicy skrawania | Klasa tolerancji wg ISO; Klasa tolerancji wg ISO | |
| Klasa tolerancji wg ISO | h7; h7; h7; h7 | |
| Długość rowków mocujących Lc | 71 mm | |
| Liczba ostrzy Z | 3 | |
| Kierunek skrętu | prawe; prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni; 30 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 145 stopni; 145 stopni | |
| Kształt szlifu | Z; Z | |
| Rodzaj narzędzia do wiercenia | Wiertło wielołysinkowe; Wiertło wielołysinkowe | |
| Nazwa produktu (typ) | N; N | |
| Min. długość stopnia | 10,01 mm - 10,01 mm | |
| Maks. długość stopnia | 12 mm - 12 mm | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Grupa skrawania | P (stal) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM TiAlN | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość całkowita L | 118 mm | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Nośnik danych | Bez nośnika danych | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 122725 10,01-X | |
| EAN / GTIN | 4062406200992 | |
| Numer producenta | 122725 10,01-X | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |