Wiertła uzbrojone w węgliki spiekane HM, bez powłoki, ⌀ DC h8: 3,2mm

Nr art.: 121150 3,2
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
54 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HM
Norma DIN 8037
Powłoka bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min. 3,2 mm
Klasa tolerancji wg ISO h8
Długość całkowita L 56 mm
Długość rowków mocujących Lc 25 mm
Średnica trzonka DS 3,2 mm
Kątownik, 1. stopień 118 stopni
Chłodzenie wewnętrzne nie
Liczba ostrzy Z 2
Zawartość część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f 0,07 mm/obr.
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia ZYL00322005
Kształt uchwytu Chwyt gładki z zabierakiem
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 3,2 mm
Sposób mocowania Czop
Długość chwytu LS 21 mm
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta Spiralbohrer hartmetallbestückt
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,96 mm
Kierunek skrętu prawe
Grupa skrawania K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta HM
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji h8
Długość użytkowa L1 16,2 mm
Masa 4 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy Bez
Rodzaj produktu Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia 20,2 mm
Posuw w stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121150 3,2
EAN / GTIN 4045197471130
Numer producenta 121150 3,2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al > 10% Si:
N
140
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
70
Stal < 900 N/mm²
P
60
Stal < 1100 N/mm²
P
40
Stal < 1400 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
140
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Uzbrojone w płytki z węglików spiekanych, szlifowane diamentem między ostrzami. Chwyt z płetwą zabierakową do mocowania w tulejkach zaciskowych.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.