{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Nazivni ⌀ DC | 3,2 mm | |
Prevlaka | bez prevlake | |
Rezni materijal | HM K20 | |
Standard | DIN 8037 | |
Tolerancija nazivnog ⌀ | h8 | |
Broj oštrica Z | 2 | |
Kut vrha | 118 stupanj | |
preporučena maksimalna dubina bušenja L2 | 20,2 mm | |
Unutarnje hlađenje | ne | |
Duljina žlijeba za odvođenje Lc | 25 mm | |
Ukupna duljina L | 56 mm | |
Posmak f u čeliku < 1100 N/mm2 | 0,07 mm/okr | |
Prsten u boji | nema | |
Vrsta proizvoda | Spiralno svrdlo |
Broj artikla | 121150 3,2 | |
EAN / GTIN | 4045197471130 |