Spiralborr med hårdmetallspets 3,2 mm GARANT

Article no.: 121150 3,2
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
45 styck i lager
  • Skärmaterial: HM K20
  • Norm: DIN 8037
  • Tolerans nom.-⌀: h8
  • Antal skär Z: 2
  • Spetsvinkel: 118

Produktinformasjon

Technical Data

Nominell ⌀ DC 3,2 mm
Beläggning obelagd
Skärmaterial HM K20
Norm DIN 8037
Tolerans nom.-⌀ h8
Antal skär Z 2
Spetsvinkel 118 grad
Rekommenderat maximalt borrdjup L2 20,2 mm
Invändig nej
Spännspårlängd Lc 25 mm
totallängd L 56 mm
Matning f i stål < 1100 N/mm2 0,07 mm/v
Färgring Utan
Produktslag Spiralborr

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 121150 3,2
EAN / GTIN 4045197471130

Användningstabell

Alu > 10% Si
N
140
Stål < 500 N/mm²
P
70
Stål < 750 N/mm²
P
70
Stål < 900 N/mm²
P
60
Stål < 1100 N/mm²
P
40
Stål < 1400 N/mm²
P
25
GG(G)
K
90
CuZn
N
140
Olja
 
vått maximal
 

Beskrivelse

Utförande:

Bestyckat med hårdmetallskär. Slipat mellan spetsarna.
Skaft med medbringartapp för användning i klämhylsor.

Anmärkning:

Spånspårlängd LC = L2 + 1,5 × DC.
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
    ⌀ DC h8 (mm) Unit price incl. VAT
    Direktekjøp

    Sign in to your Account

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen