• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wiertła uzbrojone w węgliki spiekane HM, bez powłoki, ⌀ DC h8: 8mm

Nr art.: 121150 8
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
340 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający
HM
Norma
DIN 8037
Powłoka
bez powłoki
Min. średnica skrawania Dc min.
8 mm
Klasa tolerancji wg ISO
h8
Długość całkowita L
80 mm
Długość rowków mocujących Lc
40 mm
Średnica trzonka DS
8 mm
Kątownik, 1. stopień
118 stopni
Chłodzenie wewnętrzne
nie
Liczba ostrzy Z
2
Zawartość
część pojedyncza
Wlot płynu chłodząco-smarowego
bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego
Wyciek płynu chłodząco-smarowego
bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego
Posuw f
0,1 mm/obr.
Maksymalnie na mokro
nadaje się
Pozycja złącz
Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1
chwyt walcowy
Kod miejsca rozdzielenia
ZYL00802005
Kształt uchwytu
Chwyt gładki z zabierakiem
Wykonanie uchwytu
wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna
8 mm
Sposób mocowania
Czop
Długość chwytu LS
40 mm
Olej
nadaje się
Środek chłodząco-smarowy
tak
Oznaczenie producenta
Spiralbohrer hartmetallbestückt
Możliwość konfiguracji
nie
Tolerancja średnicy skrawania
Klasa tolerancji wg ISO
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza
2,4 mm
Kierunek skrętu
prawe
Grupa skrawania
K (żeliwo); N (metale nieżelazne); P (stal)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta
HM
Złącze
Miejsce rozdzielenia 1
Klasa tolerancji
h8
Długość użytkowa L1
28 mm
Masa
29 g
Kierunek skrawania
Prawotnący
Wykonanie narzędzia
Nośnik stalowy, z lutowanymi płytkami skrawającymi z twardego materiału wg DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Proces obróbki
Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Pierścień kolorowy
Bez
Rodzaj produktu
Wiertło
Zalecana maksymalna głębokość wiercenia
28 mm
Posuw w
stal < 1100 N/mm2

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 121150 8
EAN / GTIN 4045197471420
Numer producenta 121150 8
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Al > 10% Si:
N
140
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
70
Stal < 900 N/mm²
P
60
Stal < 1100 N/mm²
P
40
Stal < 1400 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
140
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Uzbrojone w płytki z węglików spiekanych, szlifowane diamentem między ostrzami. Chwyt z płetwą zabierakową do mocowania w tulejkach zaciskowych.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.