{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 6,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HM K20 | |
norma | DIN 8037 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 22,3 mm | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 32 mm | |
długość całkowita L | 71 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 121150 6,5 | |
EAN / GTIN | 4045197471376 |