GARANT Master Steel FEED Burghiu din carbură monobloc, cu coadă cilindrică, pentru CNC 155° DIN 6535 HA 12 mm

Cod articol: 121130 12
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 0,01 € /buc.
  • 0,01 € /buc.
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat
  • Materialul sculei: Carbura
  • Standard: Normă de fabricaţie
  • Toleranţă ⌀ nominal: h6
  • Unghiul la vârf: 155
  • Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Detalii despre produs

Date tehnice

Toleranţa arborelui h6
⌀ nominal DC 12 mm
Strat de acoperire TiAlN
Materialul sculei Carbura
Standard Normă de fabricaţie
Toleranţă ⌀ nominal h6
Unghiul la vârf 155 grad
Coadă tip DIN 6535 HA cu h6
Număr de dinţi Z 3
Răcire interioară nu
Lungimea canalului de aşchii Lc 17 mm
Lungimea totală L 102 mm
⌀ cozii Ds 12 mm
Adâncime găurire 0,72 mm - 1,2 mm
Avans f pentru oţel < 1100 N/mm2 0,22 mm/rot
Inel colorat fără
Serie Master Steel
Tip produs Burghiu de centruire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 121130 12
EAN / GTIN 4045197887528

Tabel de aplicaţii

Alu Termo Pl
N
260
Aluminiu (cu aşchii scurte)
N
220
Alu > 10% Si
N
200
Oţel < 500 N/mm²
P
120
Oţel < 750 N/mm²
P
110
Oţel < 900 N/mm²
P
100
Oţel < 1100 N/mm²
P
90
Oţel < 1400 N/mm²
P
70
Oţel < 55 HRC
H
60
INOX < 900 N/mm²
M
55
INOX > 900 N/mm²
M
50
Ti > 850 N/mm²
S
40
Fontă
K
120
GGG
K
80
Uni
 
Ulei
 
Umiditate maximă
 
Umiditate minimă
 
Uscat
 

Descriere

Execuţie:

Burghiu de centrare cu 3 tăişuri, cu precizie mare de poziţionare şi unghi special de155° la vârf, pentru burghiu GARANT Master Steel FEED. Cea mai bună tehnologie din industrie în ceea ce privește tăişul transversal garantează o autocentrare optimă şi permite şi găurirea de centrare pe suprafeţe denivelate.

Notă:

Formele HB şi HE sunt disponibile la acelaşi preţ ca şi HA.
Forma HB: se comandă cu Cod 121130 + 129100 HB.
Forma HE: se comandă cu Cod 121130 + 129100 HE.

Descărcări și documente

Din aceeași serie "Master Steel" Vedeţi-le pe toate
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
    ⌀ DC h6 (mm) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături