Indykator kulisty Rockwell TC 6,35 mm, i

Nr art.: 11AAD735
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
Rodzaj produktu Wgłębniki
Długość 120 mm
Szerokość 60 mm
Średnica 6,35 mm
Wysokość 45 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 11AAD735
EAN / GTIN 4946368839486
Numer producenta 11AAD735
Producent/osoba odpowiedzialna Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Opis

Opis:

Wgłębniki diamentowe Mitutoyo do testowania twardości metodą Rockwella. Jako element łączący maszynę z materiałem, element wbijający musi charakteryzować się nienaganną jakością. Dlatego jest używane. Mitutoyo. Wyłącznie diamentowe wgłębniki od najbardziej doświadczonych dostawców. Ciała wbijające są produkowane w laboratoriach kalibracyjnych spełniających najwyższe standardy w... DAkkS. -kalibrowane przez jednostkę akredytacyjną, posiadające akredytację. ISO 17025 oraz powiązana z. PTB. Ciągły rozwój naszych partnerów w zakresie kalibracji gwarantuje niezrównany poziom jakości. Wkładki diamentowe Rockwell mają. DAkkS. - certyfikaty kalibracji. DIN EN ISO 6508-2 i/lub. ASTM E18. Opcjonalnie dostępny jest test funkcjonalny, który pozwala sprawdzić przydatność elementu wbijającego w odniesieniu do różnych głębokości wbicia przy różnych siłach próbnych. Uchwyty do wkładek kulistych są produkowane przez. Wyprodukowane przez firmę Mitutoyo i dostarczane bez certyfikatu kalibracji dla dołączonej kulki. Proszę zamówić osobno skalibrowaną kulkę. Testy funkcjonalne są dostępne na życzenie. Jeśli nie mogą Państwo znaleźć tego, czego szukają, prosimy o kontakt.

Cecha szcz.:

  • Opis: Wiertło z węglików spiekanych Rockwell, ∅ 6,35 mm, 1/4″, bez certyfikatu kalibracji.
  • Kąt fazowania°: 20
  • Rozmiar / Wymiar: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
  • Kalibracja: bez
  • Średnica kołnierza – mm: 12
  • Średnica kuli w mm: 6,35
  • Średnica kuli w calach: 1/4 cala
  • Materiał: z węglików spiekanych
  • Metoda: Rockwella
  • Długość użytkowa mm: 16
  • Asortyment produktów: HR-100
  • Asortyment produktów: HR-200
  • Asortyment produktów: HR-300
  • Asortyment produktów: HR-400
  • Asortyment produktów: HR-500
  • Asortyment produktów: HR-600
  • Asortyment produktów: AR-10, AR-20
  • Asortyment produktów: ARK
  • Długość chwytu: 12
  • Typ: Czołnik kulisty
  • Średnica wałka – mm: 6,3