6,35mm Rockwell TC bal indenter, Carbide bal indenter zonder kalibratiecertificaat Rockwell hardheid testen van machines

Artikelnummer: 11AAD735
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
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
Artikelnummer 11AAD735
EAN/GTIN 4946368839486
Nummer fabrikant 11AAD735
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Omschrijving

Omschrijving:

Mitutoyo indringlichaam voor Rockwell hardheidsmeting. Als interface tussen machine en materiaal moet het indringlichaam van perfecte kwaliteit zijn. Daarom gebruiken we. Mitutoyo. gebruikt alleen diamantindenters van de meest ervaren leveranciers. De indenters worden getest in kalibratielaboratoria met de hoogste standaard in de. DAkkS. -accreditatie-instelling, geaccrediteerd volgens. ISO 17025. en herleidbaar tot de. PTB. Voortdurende verdere ontwikkeling bij onze kalibratiepartners garandeert een onovertroffen kwaliteitsniveau. Rockwell diamant indenters hebben. DAkkS. -kalibratiecertificaten volgens. DIN EN ISO 6508-2. en/of. ASTM E18. Een functionele test om de toepasbaarheid van het indringlichaam te verifiëren met betrekking tot verschillende indrukdiepten bij verschillende testkrachten is optioneel beschikbaar. De kogelindringlichamen worden vervaardigd door. Mitutoyo. en worden geleverd zonder een kalibratiecertificaat voor de kogel inbegrepen. Gelieve een gekalibreerde kogel afzonderlijk te bestellen. Functionele tests zijn op verzoek verkrijgbaar. Neem contact met ons op als u niet vindt wat u zoekt.

Kenmerk:

  • Beschrijving: Rockwell hardmetalen kogel indringlichaam ∅ 6,35 mm 1/4”, zonder kalibratiecertificaat.
  • Afschuiningshoek°: 20
  • Afmetingen: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
  • Kalibratie: zonder
  • Kraag ∅ mm: 12
  • Diameter kogels mm: 6.35
  • Kogel diameter inch: 1/4 inch
  • Materiaal: Hardmetaal
  • Methode: Rockwell
  • Effectieve lengte mm: 16
  • Assortiment: HR-100
  • Assortiment: HR-200
  • Assortiment: HR-300
  • Assortiment: HR-400
  • Assortiment: HR-500
  • Assortiment: HR-600
  • Assortiment: AR-10, AR-20
  • Assortiment: ARC
  • Schachtlengte: 12
  • Type: Kogelindringlichaam
  • As ∅ mm: 6,3