Descripción:
Indentador Mitutoyo para ensayos de dureza Rockwell. Como interfaz entre la máquina y el material, el penetrador debe ser de perfecta calidad. Por eso lo utilizamos. Mitutoyo. sólo utiliza penetradores de diamante de los proveedores más experimentados. Los penetradores son probados en laboratorios de calibración con el más alto estándar en el. DAkkS. -organismo de acreditación, acreditado según. ISO 17025. y trazable a la. PTB. El continuo desarrollo de nuestros socios de calibración garantiza un nivel de calidad insuperable. Los penetradores de diamante Rockwell tienen. DAkkS. -Certificados de calibración según. DIN EN ISO 6508-2. y/o. ASTM E18. Opcionalmente, se puede realizar una prueba funcional que verifique la aplicabilidad del indentador con respecto a diferentes profundidades de indentación a diferentes fuerzas de prueba. Los soportes de los penetradores de bola son fabricados por. Mitutoyo. y se suministran sin certificado de calibración del balón incluido. Pida una bola calibrada por separado. Las pruebas funcionales están disponibles bajo petición. Póngase en contacto con nosotros si no encuentra lo que busca.
Característica:
- Descripción: Punta de penetración de carburo Rockwell ∅ 6,35 mm 1/4”, sin certificado de calibración.
- Ángulo de bisel°.: 20
- Tamaño / Dimensión: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
- Calibración: sin
- Cuello ∅ mm: 12
- Diámetro de la bola mm: 6,35
- Diámetro de la bola pulgadas: 1/4″
- Material: Metal duro
- Método: Rockwell
- Longitud efectiva mm: 16
- Gama de productos: HR-100
- Gama de productos: HR-200
- Gama de productos: HR-300
- Gama de productos: HR-400
- Gama de productos: HR-500
- Gama de productos: HR-600
- Gama de productos: AR-10, AR-20
- Gama de productos: ARC
- Longitud del mango: 12
- Tipo: Indentador de bola
- Eje ∅ mm: 6,3