6,35mm Rockwell TC pénétrateur à bille, pénétrateur à bille carbure sans certificat d'étalonnage Rockwell hardness testing machines

Réf.: 11AAD735
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pénétrateur
Longueur 120 mm
Largeur 60 mm
Diamètre 6,35 mm
Hauteur 45 mm

Identification et classification

Référence article 11AAD735
EAN / GTIN 4946368839486
Réf. fabricant 11AAD735
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Pénétrateur Mitutoyo pour l'essai de dureté Rockwell. En tant qu'interface entre la machine et le matériau, le pénétrateur doit être d'une qualité irréprochable. C'est pourquoi on utilise . Mitutoyo. n'utilise que des pénétrateurs en diamant provenant des fournisseurs les plus expérimentés. Les pénétrateurs sont testés dans des laboratoires de calibrage répondant aux normes les plus élevées de la. DAkkS. -accrédité selon la norme. ISO 17025. et traçables par le. PTB (INSTITUT ALLEMAND DE MÉTROLOGIE). Le développement permanent de nos partenaires d'étalonnage garantit un niveau de qualité inégalé. Les corps annulaires en diamant Rockwell disposent de. DAkkS, l'organisme allemand de certification. -Certificats d'étalonnage selon. DIN EN ISO 6508-2. et/ou. ASTM E18. Un test de fonctionnement, qui vérifie l'applicabilité du pénétrateur par rapport à différentes profondeurs de pénétration et à différentes forces d'essai, est disponible en option. Les supports de pénétrateurs à billes sont fabriqués par. Mitutoyo. et sont livrés sans certificat d'étalonnage pour la bille incluse. Veuillez commander une bille calibrée séparément. Des tests de fonctionnement sont disponibles sur demande. Veuillez nous contacter si vous ne trouvez pas ce que vous cherchez.

Caractéristique(s):

  • Description: Pénétrateur à bille carbure Rockwell ∅ 6,35 mm 1/4”, sans certificat d’étalonnage.
  • Angle de biseautage°.: 20
  • Taille / dimension: 0,12 X 0,06 X 0,045 M
  • Etalonnage: Sans
  • Col-∅ mm: 12
  • Diamètre de la bille mm: 6,35
  • Diamètre de la bille pouces: 1/4”
  • Matériau: Carbure
  • Méthode: Rockwell
  • Longueur utile mm: 16
  • Gamme de produits: HR-100
  • Gamme de produits: HR-200
  • Gamme de produits: HR-300
  • Gamme de produits: HR-400
  • Gamme de produits: HR-500
  • Gamme de produits: HR-600
  • Gamme de produits: AR-10, AR-20
  • Gamme de produits: ARK
  • Longueur de queue: 12
  • Type: Pénétrateur à bille
  • Arbre-∅ mm: 6,3

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier

Disponibilité