Wiertła rurowe z HSS, głębokość wiercenia 25 mm, ⌀ DC: 23mm

Nr art.: 119010 23
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
10 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Materiał skrawający HSS
Min. średnica skrawania Dc min. 23 mm
Długość użytkowa L1 25 mm
Długość całkowita L 72 mm
Średnica trzonka DS 25 mm
Maksymalnie na mokro nadaje się
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 chwyt walcowy
Olej nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria Nova
Możliwość konfiguracji nie
Grupa skrawania N (metale nieżelazne); P (stal)
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Stal lita
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale (BVB)
Rodzaj produktu Wiertło rurowe
Zawartość część pojedyncza
Maks. głębokość cięcia L2 25 mm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 119010 23
EAN / GTIN 4014586613406
Numer producenta 63133229051
Producent/osoba odpowiedzialna C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
aluminium (dające krótki wiór)
N
Al > 10% Si:
N
Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal INOX < 900 N/mm²
M
żeliwo szare (sferoidalne)
K
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Niezwykle trwałe wiertło rurowe HSS z uchwytem QuickIN.
Długość całkowita: 72 mm dla wszystkich wielkości.

Pasuje do:

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN z uchwytem QuickIN do szybkiej wymiany narzędzia bez użycia klucza. Z adapterem nadają się również do innych wyrobów. Wiertło rurowe skrawa tylko jeden pierścień materiału, zapewniając w ten sposób oszczędność czasu rzędu ok. 40–60%.

W dostawie:

Bez kołka centrującego.

Wskazówka:

Wiertarki do wierceń rdzeniowych FEIN zob. nr 076520; 076525, grupa 0 − artykuły warsztatowe.
W razie użycia wierteł rurowych nr 119000 i 119010 należy stosować kołek centrujący nr 119019.