{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Materiał skrawający | HSS | |
| Min. średnica skrawania Dc min. | 25 mm | |
| Długość użytkowa L1 | 25 mm | |
| Długość całkowita L | 72 mm | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu, Miejsce rozdzielenia 1 | chwyt walcowy | |
| Olej | nadaje się | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | Nova | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne); P (stal) | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Stal lita | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale (BVB) | |
| Rodzaj produktu | Wiertło rurowe | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 25 mm |
| Numer artykułu | 119010 25 | |
| EAN / GTIN | 4014586613635 | |
| Numer producenta | 63133250051 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de |