Reikäjyrsin HSS Työstösyvyys 25 mm 23 mm

Tuote nro.: 119010 23
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
5 kappaletta varastossa
  • Lastuava aine: HSS

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Nimellis-⌀ DC 23 mm
Lastuava aine HSS
Värirengas ilman
Tuotetyyppi Reikäjyrsimet

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 119010 23
EAN / GTIN 4014586613406
Valmistajan numero 63133229051

Käyttötaulukko

Alumiinimuovit
N
Alumiini (lyhytlastuinen)
N
Alu > 10% Si
N
Teräs < 500 N/mm²
P
Teräs < 750 N/mm²
P
Teräs < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Öljy
 
märkä enintään
 

Kuvaus

Malli:

HSS-reikäjyrsin, jolla on pitkä käyttöikä ja QuickIn-kiinnitin.
Kokonaispituus: 72 mm koskee kaikkia porakokoja

Sopii:

FEIN-reikäjyrsinkoneet, joissa on QuickIN-kiinnitys nopeaan, avaimettomaan työkalunvaihtoon. Sopii adapterin avulla myös muihin merkkeihin. Reikäjyrsin lastuaa vain yhden materiaalirenkaan, sen vuoksi n. 40 % − 60 % ajansäästö.

Toimituksen sisältö:

Ilman ulostyöntötappia.

Ohje:

FEIN-reikäjyrsinkoneet, katso nro 076520/ 076524/ 076526 ryhmä 0 − Työpajavarusteet.
Reikäjyrsimen nro 119010 ja 119000 käyttö edellyttää ulostyöntötappia nro 119019.
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
    ⌀ h10 DC (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin