Korunkový vrták HSS hloubka řezu 25 mm, ⌀ DC: 23mm

Artiklové číslo: 119010 23
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
10 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Průměr břitu, min. Dc min. 23 mm
Užitná délka L1 25 mm
Celková délka L 72 mm
Průměr stopky DS 25 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Nova
Konfigurovatelný ne
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Jádrový vrták
Obsah jednotlivý díl
Hloubka řezu max. L2 25 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 119010 23
EAN / GTIN 4014586613406
Číslo výrobce 63133229051
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Al > 10% Si
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
Ocel < 900 N/mm
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Jádrový vrták HSS s dlouhou životností a upínačem QuickIn.
Celková délka: 72 mm u všech velikostí vrtáků

Vhodné pro:

Vrtačky na korunkové vrtáky FEIN s upínačem QuickIN pro rychlou a výměnu nástrojů bez použití klíče. S adaptérem je výrobek vhodný i pro jiné značky. Jádrový vrták prořezává pouze jeden kroužek materiálu, tak je dosaženo úspory času cca 40 % - 60 %.

Rozsah dodávky:

Bez středicího hrotu.

Poznámka:

Jádrové vrtačky FEIN viz č. 076520; 076525; skupina 0 − dílenské potřeby.
Při použití jádrových vrtáků č. 119000 a 119010 je vyžadován středicí hrot č. 119019.